AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001FROG-MD SUPERFROG MOTORE INTERRATO 400V 8M DX-TP - 001FROG-MD

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001FROG-MD SUPERFROG MOTORE INTERRATO 400V 8M DX-TP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, solo destra

  • Massima larghezza dell'anta - 8000 mm

  • Peso massimo per anta - 600 kg

  • Finecorsa - Finecorsa interno

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456009364

Codice prodotto

CMC001FROG-MD

Cod. produttore

001FROG-MD

Produttore

CMC

Modello:

A una anta, solo destra

Massima larghezza dell'anta:

8000 mm

Peso massimo per anta:

600 kg

Finecorsa:

Finecorsa interno

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

400 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

no

Motoriduttore interrato destro 230 - 400 V irreversibile per cancelli a battente con ante fino a 8 m e 600 kg di peso.