AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001FROG-A24E FROG MOTORE INTERRATO 24V 3,5M ENC

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001FROG-A24E FROG MOTORE INTERRATO 24V 3,5M ENC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 3500 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Peso massimo per anta - 400 kg

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456009173

Codice prodotto

CMC001FROG-A24E

Cod. produttore

001FROG-A24E

Produttore

CMC

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

3500 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Peso massimo per anta:

400 kg

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

no

Motoriduttore interrato 24 V irreversibile con encoder e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.