CAME SPA - CMC001F4024E MOTORIDUTTORE 24 V DC CON ENCODER - 001F4024E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 1500 mm
Peso massimo per anta - 200 kg
Finecorsa - Battuta anta (senza finecorsa)
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8050456008817
Codice prodotto
CMC001F4024E
Cod. produttore
001F4024E
Produttore
CMC
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
1500 mm
Peso massimo per anta:
200 kg
Finecorsa:
Battuta anta (senza finecorsa)
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì


