AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001A1824 AMICO MOTORE PISTONE 24V 1,8M ENC - 001A1824

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001A1824 AMICO MOTORE PISTONE 24V 1,8M ENC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 1800 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Peso massimo per anta - 200 kg

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456003874

Codice prodotto

CMC001A1824

Cod. produttore

001A1824

Produttore

CMC

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

1800 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Peso massimo per anta:

200 kg

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Motoriduttore irreversibile con encoder per ante fino a 1,8 m.