AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRZ121301 ACI121301 CAV. INCL.P.B.CU PIATTO 5 - Z121301

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRZ121301 ACI121301 CAV. INCL.P.B.CU PIATTO 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di adattatore per guida portante - Inclinato

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963015530

Codice prodotto

CBRZ121301

Cod. produttore

Z121301

Produttore

CBR

Tipo di adattatore per guida portante:

Inclinato

Tipo di fissaggio:

Altri

Materiale:

Metallo

Staffa inclinata zincata. Portabarre rame 6 x 6 mm per il fissaggio di profilati porta morsetti, con possibilità di montaggio di barra collettrice di terra in tutta la lunghezza della morsettiera.