AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRZ121228 ACI121228 CAV. INCL. 1 M6

CABUR SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di adattatore per guida portante - Inclinato

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8017963015479

Codice prodotto

CBRZ121228

Cod. produttore

Z121228

Produttore

CBR

Tipo di adattatore per guida portante:

Inclinato

Tipo di fissaggio:

Altri

Materiale:

Metallo

Staffa inclinata a 45°. Portabarre standard tipo “1” M6 con fissaggio a 1 vite.