AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXSWEF08PU SWE-F-08PU SWITCH ETHERNET FAST 8 UNMAN.

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXSWEF08PU SWE-F-08PU SWITCH ETHERNET FAST 8 UNMAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Su guida DIN

  • Gestibile da remoto - no

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 8

  • Numero di porte RJ45 1000 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963235419

Codice prodotto

CBRXSWEF08PU

Cod. produttore

XSWEF08PU

Produttore

CBR

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Gestibile da remoto:

no

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

8

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

42 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

98 mm

Altezza:

141 mm

SWE-F-08PU 10/100Mbps fast ethernet switch 8-porte, non gestito