AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXISD09FM ISD09FM SUB-D..9P.FEMMINA+MASCHIO

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXISD09FM ISD09FM SUB-D..9P.FEMMINA+MASCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 9

  • Tensione nominale - 60 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - D-Sub

  • Corrente nominale - 2 A

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8017963233217

Codice prodotto

CBRXISD09FM

Cod. produttore

XISD09FM

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

9

Tensione nominale:

60 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

D-Sub

Corrente nominale:

2 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

66 mm

Larghezza:

37 mm

Altezza:

93 mm

Interfaccia passiva serie ISD. Consente di trasferire ai morsetti i segnali provenienti su un cavo con connettore di tipo sub-d. \nMontabile su guida G32 e TH35