CABUR SRL - CBRXF30DKCS5B F30DKCS5B FILTRO.EMI.MONOFASE..30A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli, lato primario - 3
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 250 V
Corrente nominale in AC - 30...30 A
Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC - 30 A
Adatto come filtro sinusoidale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963052603
Codice prodotto
CBRXF30DKCS5B
Cod. produttore
XF30DKCS5B
Produttore
CBR
Numero di poli, lato primario:
3
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
250 V
Corrente nominale in AC:
30...30 A
Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:
30 A
Adatto come filtro sinusoidale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze):
no
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz
Adatto per il blocco di frequenze radio:
no
Frequenza nominale di commutazione:
30000 kHz
Tipo di protezione (NEMA):
1