AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXF16DKCG5B F16DKCG5B FILTRO EMI 1-F 1-STADIO 16A

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXF16DKCG5B F16DKCG5B FILTRO EMI 1-F 1-STADIO 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli, lato primario - 3

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 250 V

  • Corrente nominale in AC - 16...16 A

  • Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC - 16 A

  • Adatto come filtro sinusoidale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963052580

Codice prodotto

CBRXF16DKCG5B

Cod. produttore

XF16DKCG5B

Produttore

CBR

Numero di poli, lato primario:

3

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

250 V

Corrente nominale in AC:

16...16 A

Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:

16 A

Adatto come filtro sinusoidale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze):

no

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Adatto per il blocco di frequenze radio:

no

Frequenza nominale di commutazione:

30000 kHz

Tipo di protezione (NEMA):

1

Filtro Corrente: 16 A