CABUR SRL - CBRXCSW241B CSW241B ALIMENT 1-2-3-F 12VDC 16A - XCSW241B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 12...15 V
Max. corrente di uscita 1 - 20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 185...550 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017963098410
Codice prodotto
CBRXCSW241B
Cod. produttore
XCSW241B
Produttore
CBR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
12...15 V
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
185...550 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
270...770 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
240 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
16 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
22 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
185...550 V
Larghezza:
55 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
115 mm
Profondità:
130 mm
Altezza:
115 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
75 mm
Tipo di protezione (NEMA):
1