AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCSB5960W024VAA CSB5-960W/024V/AA MODULO BUFFER 24V 40A

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXCSB5960W024VAA CSB5-960W/024V/AA MODULO BUFFER 24V 40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio -

  • Larghezza - 63 mm

  • Altezza - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963244381

Codice prodotto

CBRXCSB5960W024VAA

Cod. produttore

XCSB5960W024VAA

Produttore

CBR

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Larghezza:

63 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

115 mm

CSB5-960W/024V/AA Modulo buffer capacitivo ingresso 23-30Vdc / uscita 24Vdc 40A