AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCPC50M CPC50M MODULO FLAT 50 POLI SLIM

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXCPC50M CPC50M MODULO FLAT 50 POLI SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 50

  • Tensione nominale - 50 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore Faston

  • Corrente nominale - 0.75 A

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8017963018067

Codice prodotto

CBRXCPC50M

Cod. produttore

XCPC50M

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

50

Tensione nominale:

50 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore Faston

Corrente nominale:

0.75 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

80 mm

Larghezza:

92 mm

Altezza:

93 mm

Interfaccia Passiva, serie CPC. I moduli consentono di trasferire ai morsetti i segnali provenienti su cavo flat mediante l' impiego di connettori IDC ( a perforazione di isolante). Tensione applicabile : 0…50 Vac / 0…75 Vdc. Montabile su guida G32 e TH35.