CABUR SRL - CBRXCONAA532P CON-AA-532P CONVERT. ANALOGICO 0-10/4-20 - XCONAA532P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Grado di protezione (IP) - IP20
Metodo di montaggio del dispositivo - Apparecchio da incasso
Tensione nominale di alimentazione DC - 18...31.2 V
Tipo di alimentazione - Attivo
Confezione
1 PZ
EAN
8017963194006
Codice prodotto
CBRXCONAA532P
Cod. produttore
XCONAA532P
Produttore
CBR
Numero di canali:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
Metodo di montaggio del dispositivo:
Apparecchio da incasso
Tensione nominale di alimentazione DC:
18...31.2 V
Tipo di alimentazione:
Attivo
Tensione nominale di alimentazione AC:
19.2...26.4 V
Numero di ingressi 0 V … 10 V:
1
Separazione galvanica tra uscita e uscita:
sì
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Numero di uscite 4 mA … 20 mA:
1
Uscita del segnale di guasto:
no
A sicurezza intrinseca secondo NAMUR IEC 60947-5-6:
no
Separazione galvanica tra ingressi:
sì
Separazione galvanica tra l'alimentazione e tutti gli altri circuiti:
sì
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Altezza:
90 mm
Larghezza:
6.2 mm
Profondità:
92.2 mm
Potenza assorbita:
0.31 W
Carico:
1...500 Ohm
Influenza / Effetto della resistenza di carico:
0.1 %
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Metodo di montaggio:
Fissaggio a scatto su guida di montaggio


