AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCLT16AC CLT16AC LED TESTER 16 CANALI

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXCLT16AC CLT16AC LED TESTER 16 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 16

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore per Circuito Stampato (PCB)

  • Corrente nominale - 0.005 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963024693

Codice prodotto

CBRXCLT16AC

Cod. produttore

XCLT16AC

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

16

Tensione nominale:

24 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore per Circuito Stampato (PCB)

Corrente nominale:

0.005 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

65 mm

Larghezza:

92 mm

Altezza:

93 mm

Modulo di prova LED a 16 canali, serie CLT. Questo modello ha le resistenze di limitazione integrate, adatto solo a LED privi di queste resistenze. Non è adatto a lampade a LED provviste di proprio circuito di limitazione. In questa configurazione il test del LED avviene tramite un segnale negativo sul comune. Montabile su guida G32 e Th 35.