AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCDM24CS CDM24CS 24 DIODI SINGOLI PASSANTI - XCDM24CS

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXCDM24CS CDM24CS 24 DIODI SINGOLI PASSANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 24

  • Tensione nominale - 100 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore per Circuito Stampato (PCB)

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963040808

Codice prodotto

CBRXCDM24CS

Cod. produttore

XCDM24CS

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

24

Tensione nominale:

100 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore per Circuito Stampato (PCB)

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

65 mm

Larghezza:

71 mm

Altezza:

93 mm

modulo a diodi 24 diodi con collegamento passante