AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCDM08CS CDM08CS 8 DIODI SINGOLI PASSANTI

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXCDM08CS CDM08CS 8 DIODI SINGOLI PASSANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 8

  • Tensione nominale - 100 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore per Circuito Stampato (PCB)

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017963040297

Codice prodotto

CBRXCDM08CS

Cod. produttore

XCDM08CS

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

8

Tensione nominale:

100 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore per Circuito Stampato (PCB)

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

60 mm

Larghezza:

25 mm

Altezza:

76 mm

Moduli con diodi passanti della serie CDM. Modulo con 8 diodi 1N4007. Modello montabile su guida g32.