AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRX766842 CWRE7-0842 MODULO REL 24VAC/DC SC 6A - X766842

CABUR SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963045957

Codice prodotto

CBRX766842

Cod. produttore

X766842

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

89 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Profondità:

77 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè modulare ad 1 contatto in scambio, Relé estraibile, LED di stato sul frontale, Larghezza 6,2 mm.Tensione nominale 24 Vac/dc ±10%, Corrente assorbita 7 mA ±10%, Tempo di eccitazione 8 ms, Tempo di diseccitazione 5 ms, Circuito di protezione : diodo di smorzamento, ponte diodi contro l'inversione di polarità.