AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRWP30030 WP350/30 TERMINALI 35 - 30X16,2 - WP30030

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRWP30030 WP350/30 TERMINALI 35 - 30X16,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 35 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 30 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8017963229111

Codice prodotto

CBRWP30030

Cod. produttore

WP30030

Produttore

CBR

Sezione nominale:

35 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

30 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Trattamento cavo - Terminali a tubetto - con collare isolato