CABUR SRL - CBRWP30029 WP250-36 TERMINALI 25,0-36 X 22 - WP30029

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 25 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 36 mm
Colore - Giallo
Isolato - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8017963005517
Codice prodotto
CBRWP30029
Cod. produttore
WP30029
Produttore
CBR
Sezione nominale:
25 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
36 mm
Colore:
Giallo
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no


