AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRWP30028 WP250-30 TERMINALI 25 - 30X16

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRWP30028 WP250-30 TERMINALI 25 - 30X16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 25 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 30 mm

  • Colore - Giallo

  • Isolato -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8017963229104

Codice prodotto

CBRWP30028

Cod. produttore

WP30028

Produttore

CBR

Sezione nominale:

25 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

30 mm

Colore:

Giallo

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Terminale a bussolaWP250-30 TERMINALI 25 - 30X16… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.