CABUR SRL - CBRWP30024 WP100/21 TERMINALI 10 - 21,5X12 - WP30024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 10 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 22 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8017963229081
Codice prodotto
CBRWP30024
Cod. produttore
WP30024
Produttore
CBR
Sezione nominale:
10 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
22 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no


