AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRWP30010 WP1-18 TERMINALI 1-18X12

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRWP30010 WP1-18 TERMINALI 1-18X12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8017963087292

Codice prodotto

CBRWP30010

Cod. produttore

WP30010

Produttore

CBR

Sezione nominale:

1 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

18 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Terminale a bussolaWP1-18 TERMINALI 1-18X12… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.