AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRUMCT3149 UMCT CRIMPATRICE SENZA MATRICE - UMCT3149

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRUMCT3149 UMCT CRIMPATRICE SENZA MATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Applicazioni varie

  • Modello / Funzionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili -

  • Lunghezza - 300 mm

  • Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963048897

Codice prodotto

CBRUMCT3149

Cod. produttore

UMCT3149

Produttore

CBR

Adatto per:

Applicazioni varie

Modello / Funzionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

Lunghezza:

300 mm

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

Numero di inserti in dotazione:

5

Con ritorno automatico:

UMCT è stata progettata per l’impiantistica, adatta alla compressione di contatti elettrici. Economica, consente di risparmiare acquistando un unico corpo utensile a cui abbinare solo le matrici necessarie. Nel caso specifico ideale per la compressione dei contatti in rame stagnato Cabur Solar Line. L'intero corpo utensile è ricoperto da un guscio di materiale plastico che lo rende confortevole all'uso. Permette rapidi cambi delle matrici senza l'ausilio di attrezzi.