AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTUB1001FL TUB1001FL FLAT D. 1,5-2,5 SEZ.0,25-1,5 - TUB1001FL

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTUB1001FL TUB1001FL FLAT D. 1,5-2,5 SEZ.0,25-1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

  • Diametro del conduttore - 1.5...2.5 mm

  • Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm

  • Tipo - Parete sottile

  • Colore - Altri

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

8017963177887

Codice prodotto

CBRTUB1001FL

Cod. produttore

TUB1001FL

Produttore

CBR

Modello:

Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

Diametro del conduttore:

1.5...2.5 mm

Diametro del cavo:

1.5...2.5 mm

Tipo:

Parete sottile

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

10 mm

Larghezza:

4 mm

Dentatura:

Dentatura sul lato interno

Trasparente:

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

A innesto

Tubetto trasparente per tessere flat L 10 mm