AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTR200 TR.4 MORSETTO DI TERRA

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTR200 TR.4 MORSETTO DI TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...6 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 15mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8017963023238

Codice prodotto

CBRTR200

Cod. produttore

TR200

Produttore

CBR

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 15mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Larghezza:

7.3 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

35 mm

MINI MORSETTI\nSERIE TR \nCESI 03 ATEX 022 U\nI M2 Ex eb I Mb\nII 2 G Ex eb IIC Gb\nIECEx CES 11.0004U\nEx eb I Mb\nEx eb IIC Gb