AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTO810 TEC.70/O MORSETTO DI TERRA - TO810

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTO810 TEC.70/O MORSETTO DI TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...95 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...95 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963044141

Codice prodotto

CBRTO810

Cod. produttore

TO810

Produttore

CBR

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

10...95 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

10...95 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

10...95 mm²

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

10...71 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Larghezza:

70 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

20.5 mm

Morsetti di terra con corpo isolante in poliammide UL94V-0,montaggio su profilati PR/3 a norma IEC 60715, tipo TH/35, in 2 gusci giallo / verde, stesso profilo ed ingombri dei corrispondenti morsetti delle Serie CBC e GPA