CABUR SRL - CBRTO120 TEC.6/O MORSETTO DI TERRA - TO120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...10 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017963044066
Codice prodotto
CBRTO120
Cod. produttore
TO120
Produttore
CBR
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Larghezza:
44 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
8 mm


