AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTC510 TC/PO(EX) PER TERMOCOPPIE

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTC510 TC/PO(EX) PER TERMOCOPPIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.8...1.3 mm²

  • Tipo di termocoppia - Universale

  • Corrente nominale In - 15 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Tensione nominale - 800 V

Confezione

  • 125 PZ

EAN

8017963012959

Codice prodotto

CBRTC510

Cod. produttore

TC510

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.8...1.3 mm²

Tipo di termocoppia:

Universale

Corrente nominale In:

15 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Tensione nominale:

800 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.8...1.3 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.8...1.3 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.8...1.3 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Piani ponticellati internamente:

no

Colore:

Blu

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Necessaria piastra di chiusura:

MORSETTO PER TERMOCOPPIE\nSerie TC\nCESI 01 ATEX 090 U\nI M2 Ex eb I Mb\nII 2 G Ex eb IIC Gb\nIECEx CES 09.0009U\nEx eb I Mb