AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTAP6715AW TESSERA PVC ADESIVA FLAT BIANCA 15X67 MM

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTAP6715AW TESSERA PVC ADESIVA FLAT BIANCA 15X67 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 67 mm

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8017963146739

Codice prodotto

CBRTAP6715AW

Cod. produttore

TAP6715AW

Produttore

CBR

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

67 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza:

15 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0 mm

Targhette in Pvc semirigido da utilizzarsi solo su SmartPrint• Materiale: Pvc Semirigido 0,5mm• Temperatura di esercizio: -30° / + 60 °• Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7.