AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTAP2715W TESSERA PVC FLAT BIANCA 15X27 MM - TAP2715W

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTAP2715W TESSERA PVC FLAT BIANCA 15X27 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963146319

Codice prodotto

CBRTAP2715W

Cod. produttore

TAP2715W

Produttore

CBR

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

27 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza:

15 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0 mm

Targhette in Pvc semirigido da utilizzarsi solo su SmartPrint• Materiale: Pvc sermirigido 0,5mm• Temperatura di esercizio: -30° / + 60 °• Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7.• Adesivo : 3M 99786• Colore: Bianco.