CABUR SRL - CBRTAM1715M TARGHETTA PVC FLAT METAL 15X17,5 MM - TAM1715M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 15 mm
Confezione
360 PZ
EAN
8017963147170
Codice prodotto
CBRTAM1715M
Cod. produttore
TAM1715M
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
15 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
17 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGHETTA PVC FLAT METAL 15X17 5 MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


