CABUR SRL - CBRTA2715W TA2715W TARGHETTA 27X15 BIANCA - TA2715W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017963062602
Codice prodotto
CBRTA2715W
Cod. produttore
TA2715W
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
1.6 mm
Targhette per portatarghette e binari indispensabili per identifi care quadri e pannelli in automazione. Colore bianco. Stampabili con CaburJet e con CaburPlot. Materiale: policarbonato, Autoestiguenza: V2, Temperatura di esercizio: -40° / +80°, Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7.


