CABUR SRL - CBRTA1640AW TAR.ADESIVA BIANCA 40X16,5MM - TA1640AW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 40 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
150 PZ
EAN
8017963102117
Codice prodotto
CBRTA1640AW
Cod. produttore
TA1640AW
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
40 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
16 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.00065 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTAR.ADESIVA BIANCA 40X16 5MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


