AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTA100090YS TA100090Y TARGA IDEN QUAD. 100X90 GIALLA

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTA100090YS TA100090Y TARGA IDEN QUAD. 100X90 GIALLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Con iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 90 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963160032

Codice prodotto

CBRTA100090YS

Cod. produttore

TA100090YS

Produttore

CBR

Autoadesivo:

no

Testo:

Con iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

90 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza:

100 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA100090Y TARGA IDEN QUAD. 100X90 GIALLA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.