AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRSIM23109SG TESSERA PLC SIEMENS SIMATIC S7-1500 VERD

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRSIM23109SG TESSERA PLC SIEMENS SIMATIC S7-1500 VERD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

  • Forma - Rettangolare

  • Larghezza - 22.75 mm

  • Diametro esterno - 0 mm

  • Altezza - 109 mm

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8017963182195

Codice prodotto

CBRSIM23109SG

Cod. produttore

SIM23109SG

Produttore

CBR

Colore:

Altri

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

22.75 mm

Diametro esterno:

0 mm

Altezza:

109 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Etichetta per dispositivi di comando e segnalazioneTESSERA PLC SIEMENS SIMATIC S7-1500 VERD… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.