AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRSIM1230SG TESSERA PLC SIEMENS SIMATIC S7 ET-200SP

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRSIM1230SG TESSERA PLC SIEMENS SIMATIC S7 ET-200SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

  • Forma - Rettangolare

  • Larghezza - 12.7 mm

  • Diametro esterno - 0 mm

  • Altezza - 31 mm

Confezione

  • 240 PZ

EAN

8017963182256

Codice prodotto

CBRSIM1230SG

Cod. produttore

SIM1230SG

Produttore

CBR

Colore:

Altri

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

12.7 mm

Diametro esterno:

0 mm

Altezza:

31 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Etichetta per dispositivi di comando e segnalazioneTESSERA PLC SIEMENS SIMATIC S7 ET-200SP… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.