CABUR SRL - CBRSB200GR SCB.6/GR MORSETTO SEZIONABILE - SB200GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G
Confezione
1 PZ
EAN
8017963045025
Codice prodotto
CBRSB200GR
Cod. produttore
SB200GR
Produttore
CBR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Sezionamento longitudinale:
Scorrevole
Altezza:
0 mm
Sezionamento trasversale:
Scorrevole
Larghezza:
0 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Profondità:
0 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
no


