CABUR SRL - CBRRN400 RN.1 (EX)I MORSETTO PASSANTE - RN400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 17.5 A
Colore - Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...4 mm²
Confezione
125 PZ
EAN
8017963201070
Codice prodotto
CBRRN400
Cod. produttore
RN400
Produttore
CBR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
17.5 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 15mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
0
Tensione nominale:
500 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
0 mm


