AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

CABUR SRL - CBRQBLOK4161U QBLOK4P160A14-U MORSETTIERA 160A 14F B.U

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRQBLOK4161U QBLOK4P160A14-U MORSETTIERA 160A 14F B.U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...50 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 160 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...50 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963213622

Codice prodotto

CBRQBLOK4161U

Cod. produttore

QBLOK4161U

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

10...50 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

160 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

10...50 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

10...50 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

10...50 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

4

Numero di punti di serraggio per piano:

0

Tensione nominale:

500 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

0 mm

QBLOK4P160A14-U Morsettiera quadripolare 160A a 14 fori, versione B.U.