CABUR SRL - CBRQBLOK4161N QBLOK4P160A14 MORSETTIERA 160A 14 F. - QBLOK4161N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente nominale - 160 A
Collegamento - A vite
Numero di poli - 4
Contatti protetti - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963098175
Codice prodotto
CBRQBLOK4161N
Cod. produttore
QBLOK4161N
Produttore
CBR
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente nominale:
160 A
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
4
Contatti protetti:
sì
Larghezza:
99 mm
Profondità:
181 mm
Altezza:
54 mm
Morsettiera di distribuzione tetrapolare. Fissaggio su profilato PR/3 sec. IEC 60715, tipo TH/35 o a pannello. Schermo isolante per ogni barretta di ottone. Fori di alimentazione appositamente resi sfalsati per un miglior cablaggio dei conduttori. Conformità a norma EN 60947-7-1:2009 ed a Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE