AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRQBLOK4100 QBLOK4P100A7 MORSETT. 4P-100A-7F.

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRQBLOK4100 QBLOK4P100A7 MORSETT. 4P-100A-7F.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente nominale - 100 A

  • Collegamento - A vite

  • Numero di poli - 4

  • Contatti protetti -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963060240

Codice prodotto

CBRQBLOK4100

Cod. produttore

QBLOK4100

Produttore

CBR

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente nominale:

100 A

Collegamento:

A vite

Numero di poli:

4

Contatti protetti:

Larghezza:

97 mm

Profondità:

97 mm

Altezza:

52 mm

Morsettiera di distribuzione tetrapolare, montaggio su profilati PR/3 a norma IEC 60715, tipo TH/35 o a pannello. Schermo isolante per ogni barretta conduttrice. Fori di alimentazione appositamente resi sfalsati per un miglior cablaggio dei conduttori. Possibilità di siglatura con cartellino CNU/8 o CNU/10 su ogni barra. Conformità a norma EN 60947-7-1:2009 ed a Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE. Supporti isolanti in poliammide 6.6. Copertura isolante in policarbonato trasparente autoestinguente