AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRQBLOK2100 QBLOK2P100A7 MORSETT. 2P-100A-7F. - QBLOK2100

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRQBLOK2100 QBLOK2P100A7 MORSETT. 2P-100A-7F.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente nominale - 100 A

  • Collegamento - A vite

  • Numero di poli - 2

  • Larghezza - 49 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963069144

Codice prodotto

CBRQBLOK2100

Cod. produttore

QBLOK2100

Produttore

CBR

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente nominale:

100 A

Collegamento:

A vite

Numero di poli:

2

Larghezza:

49 mm

Profondità:

72 mm

Altezza:

52 mm

Morsettiera di distribuzione bipolare, fissaggio su profilato PR/3 sec. IEC 60715, tipo TH/35 o a pannello. Schermo isolante per ogni barretta di ottone. Fori di alimentazione appositamente resi sfalsati per un miglior cablaggio dei conduttori. Conformità a norma EN 60947-7-1:2009 ed a Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE.