CABUR SRL - CBRPTP02D30B PTP/2D/30/B PONTE A PETTINE BLU 30 POLI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati - 30
Colore - Blu
Metodo di montaggio - Inseribile
Isolato - sì
Confezione
8 PZ
EAN
8017963212885
Codice prodotto
CBRPTP02D30B
Cod. produttore
PTP02D30B
Produttore
CBR
Modello:
Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati:
30
Colore:
Blu
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì