AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

CABUR SRL - CBRPTP0202B PTP/2/02/B PONTE A PETTINE BLU 2 POLI

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRPTP0202B PTP/2/02/B PONTE A PETTINE BLU 2 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello a pettine isolato

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Dimensione modulare (Passo) - 9.2 mm

  • Colore - Blu

  • Metodo di montaggio - Inseribile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8017963111324

Codice prodotto

CBRPTP0202B

Cod. produttore

PTP0202B

Produttore

CBR

Modello:

Ponticello a pettine isolato

Numero di morsetti ponticellati:

2

Dimensione modulare (Passo):

9.2 mm

Colore:

Blu

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTP 2 02 B PONTE A PETTINE BLU 2 POLI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.