AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPTC0800 PTC/8/00 PONTE A PETTINE

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRPTC0800 PTC/8/00 PONTE A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello sezionatore

  • Numero di morsetti ponticellati - 30

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Inseribile

  • Isolato - no

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8017963036801

Codice prodotto

CBRPTC0800

Cod. produttore

PTC0800

Produttore

CBR

Modello:

Ponticello sezionatore

Numero di morsetti ponticellati:

30

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTC 8 00 PONTEA PETTINE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.