AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPR910 PR/2/AS/SZ PROFILATO DI APPOGGIO

CABUR SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 15mm

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 5.5 mm

Confezione

  • 100 M

EAN

8017963017411

Codice prodotto

CBRPR910

Cod. produttore

PR910

Produttore

CBR

Modello:

Guida DIN 15mm

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

5.5 mm

Distanza tra i fori:

0 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 TH15 - 5,5 in acciaio zincato bianco sistema Sendzimir con asole