AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPR006 PR/3/PA PROFILATO DI APPOGGIO - PR006

CABUR SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/15 mm

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8017963163033

Codice prodotto

CBRPR006

Cod. produttore

PR006

Produttore

CBR

Modello:

Guida DIN 35/15 mm

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

Superficie:

Altri

Distanza tra i fori:

0 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 TH35 - 15 in acciaio passivato con asole