AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPH100 PH/2,5-4 PONTE PARAL.M.MOLLA - PH100

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRPH100 PH/2,5-4 PONTE PARAL.M.MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello a pettine isolato

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Colore - Giallo

  • Metodo di montaggio - Inseribile

  • Isolato -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8017963156332

Codice prodotto

CBRPH100

Cod. produttore

PH100

Produttore

CBR

Modello:

Ponticello a pettine isolato

Numero di morsetti ponticellati:

2

Colore:

Giallo

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPH 2 5-4 PONTEPARAL.M.MOLLA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.