CABUR SRL - CBRNU1051 CNU/10/51 TESS.NEUTRA P.5.1(X100) - NU1051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Nessuno
Direzione di stampa - Orizzontale e verticale
Dimensione modulare (Passo) - 0 mm
Colore - Bianco
Confezione
1500 PZ
EAN
8017963055611
Codice prodotto
CBRNU1051
Cod. produttore
NU1051
Produttore
CBR
Stampa:
Nessuno
Direzione di stampa:
Orizzontale e verticale
Dimensione modulare (Passo):
0 mm
Colore:
Bianco
Tessere bianche per morsetti, lunghezza 10 mm, adatte al montaggio su tutti i morsetti Cabur. Stampabili con CaburJet e con CaburPlot. Materiale: policarbonato. Autoestiguenza: V2. Temperatura di esercizio: -40° / +80°. Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7. Tessera per morsetto Cabur CBC-CBD-HMM, montaggio multiplo su CBC.2-HMM.2, singola tessera su tutte le altre sezioni


